Motion
G4621-K22
Trousse de batterie de polisseuse/sander sans fil 20V 2 , 8300 tr/min, tampon 2 po et 3 po
N° D’ARTICLE MI14852011
N° MFRG4621-K22
Prix390.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de batterie de polisseuse/sander sans fil 20V 2 , 8300 tr/min, tampon 2 po et 3 po
N° D’ARTICLE MI14852011
N° MFRG4621-K22
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
Prix390.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    1.7 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
G4621-K22 20V POLISSEUSE/SANDER SANS FIL
  • Performance : Un moteur sans balais à haute puissance offre une autonomie et une fiabilité prolongées, vous permettant de laisser les pannes et l’équipement surchauffé dans la poussière.
  • Durabilité : Un mandrin fileté entièrement en métal et un verrouillage de la broche maintiennent les accessoires en place pendant les travaux difficiles et accélèrent les changements d’abrasif.
  • Ergonomie : petite taille pour atteindre facilement les endroits où les grandes ponceuses (DA/Orbital) ne peuvent pas.
  • Visibilité : une lumière DEL située au pied de l’outil aide à réduire les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
  • Flexibilité : une poignée auxiliaire réglable vous permet de rester stable dans n’importe quelle configuration.
  • Fiabilité : Moteur sans balais efficace et haute performance qui offre une autonomie prolongée et une fiabilité à long terme.
  • Compatibilité : Compatible avec toute la plateforme Ingersoll Rand IQV20™ , ce qui lui donne une dose supplémentaire de puissance sans l’alourdir.
  • L’ensemble comprend : G4621 tampons de polissage/sauce, Roloc de 2 po et 3 po, tampon d’appui à boucles et à crochets de 3 po, tampon en laine de 3 po, tampon en mousse souple de 3 po, tampon en mousse moyen de 3 po, poignée auxiliaire, (2) BL2012 2.5Ah piles et chargeur à double tension de BC1121 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté