Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1900
- Taille de l’entraînement1 po
- Longueur totale8.77 po
- Poids de l’outil7.4 lb
Détails
- Piles inclusesOui
- Série de batteriesIQV® 20
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- CertificationHomologué UL/EN/CEI 62841-1, EN/CEI 62841-2-2. IPX6 .
- Chargeur inclusOui
- Style de poignéePoignée pistolet
- ComprendClé à chocs de W8191 1 po, trousse de suspension, (2) BL2022 5.0Ah piles, chargeur BC1121 , cordon de chargeur, manuels
- Numéro CUP du fabricant663023171487
- Vitesse maximale1350 tr/min
- Couple maximal1200 pi-lb
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- RéversibleOui
- Homologué ULOui
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension20 V c.c.
- GarantieOutil : 1 an Batterie : 2 ans Chargeur : 3 ans
Aperçu
- Puissance : Avec plus de 2,000 pi-lb de couple détachable, ce sont les clés à chocs sans fil à poignée pistolet les plus puissantes sur le marché.
- Sécurité : Retirez les tuyaux et les risques de trébuchement pour assurer la sécurité des opérateurs et des techniciens sans sacrifier l’alimentation.
- Le système de contrôle de l’alimentation IQV® comprend 4 modes de marche avant : puissance MAX, MID, clé, clé serrée et marche arrière pleine puissance.
- Moteur sans balais : Un puissant moteur sans balais aide à éliminer les fixations tenaces jusqu’à 33 % plus rapidement que notre principal concurrent.
- Lumière sans ombre : une lumière à anneau brevetée 360° autour de l’enclume élimine complètement les ombres autour des fixations, ce qui rend votre travail plus facile à voir.
- Déclencheur à vitesse variable : vous permet d’appliquer la vitesse dont vous avez besoin.
- Durable : Le boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques protège contre les chutes répétées et l’exposition aux fluides d’atelier.
- Homologué IPX6 pour les conditions environnementales difficiles.
- Compatible IQV20 : Toutes les clés à chocs sans fil Ingersoll Rand sont compatibles avec la plateforme de batterie IQV20™ .
- La trousse comprend : (2) BL2022 5.0Ah piles et BC1121 chargeurs.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire