Motion
R036C-S3
Ponceuse à air orbitale à mouvements aléatoires 6 po, diamètre de 5/16 po, tampon en vinyle, 12,000 tr/min, 0.3 HP, aspirateur à génération automatique
N° D’ARTICLE MI14852035
N° MFRR036C-S3
Prix527.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à air orbitale à mouvements aléatoires 6 po, diamètre de 5/16 po, tampon en vinyle, 12,000 tr/min, 0.3 HP, aspirateur à génération automatique
N° D’ARTICLE MI14852035
N° MFRR036C-S3
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
Prix527.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.313 po
  • Hauteur totale
    4.13 po
  • Longueur totale
    6.69 po
  • Taille du tampon
    6.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/16 – 24
  • Poids de l’outil
    1.9 lb

Détails

  • Consommation d'air
    17.6 pcm
  • Consommation d’air à la charge
    17.60 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.3 hp
  • Comprend
    Outil, clé, tampon d’appui, manuel de sécurité, tuyau d’aspiration, sac d’aspiration
  • Vitesse maximale
    13000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Matériau du tampon
    Vinyle
  • Style à montage sur socle
    Adhésif
  • Forme du tampon
    Ronde
  • Style ponceuse
    Paume
  • Niveau sonore
    82.3/93.3 dB(a)
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur autogénérant

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE À AIR R036C-S3 6IN RO 5/16IN ORBITE
  • Performance : Un moteur puissant de 0.3 HP avec 13,000 tr/min offrant beaucoup de puissance et de performance pour accomplir le travail.
  • Ergonomie : Une construction légère et profilée et une poignée allongée offrent un soutien supplémentaire au bras de l’utilisateur, rendant les travaux de ponçage de haute durée plus productifs tout en offrant un accès et un confort plus faciles sous plus d’angles et de positions. Une conception de palette encastrée minimise les points de pincement, tandis que les niveaux de son et de vibration à la pointe de l’industrie réduisent davantage la fatigue de l’opérateur, assurant une expérience plus sécuritaire et une performance plus durable.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté