Motion
KEY92001

TEKTON, INC
KEY92001

Ensemble de clés hexagonales à extrémité sphérique et à poignée en T en étoile avec supports, 34-Piece (5/64 - 3/8 po, 2 - 10 mm, T6 - T50)
N° D’ARTICLE MI14857121
N° MFRKEY92001
Prix323.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KEY92001

Ensemble de clés hexagonales à extrémité sphérique et à poignée en T en étoile avec supports, 34-Piece (5/64 - 3/8 po, 2 - 10 mm, T6 - T50)
N° D’ARTICLE MI14857121
N° MFRKEY92001
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
Prix323.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier 8660 nickel-chrome-molybdène qui est traité thermiquement à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés avec une finition durable qui résiste aux phosphates à la corrosion • Les marques les plus petites tailles de clé sont les plus petites : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE HEXAGONALE ET ÉTOILE KEY92001 TEKTON
  • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif