Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonaleT8
Détails
- MatérielAcier
Aperçu
- Entraînement latéral – En plus du bras long, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral court qui est idéal pour casser les fixations desserrées
- Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
- Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
- Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
- Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion