Motion
KTX37094

TEKTON, INC
KTX37094

Clé de poignée en T hexagonale à extrémité sphérique de 3/32 po
N° D’ARTICLE MI14857183
N° MFRKTX37094
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX37094

Clé de poignée en T hexagonale à extrémité sphérique de 3/32 po
N° D’ARTICLE MI14857183
N° MFRKTX37094
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KTX37094 TEKTON 3/32 PO À BOUT SPHÉRIQUE HEX
  • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
  • Extrémité 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité à bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
  • Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion