Motion
LRD84101

TEKTON, INC
LRD84101

Tournevis à fente de 3.5 mm (4 po Tige)
N° D’ARTICLE MI14857221
N° MFRLRD84101
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
LRD84101

Tournevis à fente de 3.5 mm (4 po Tige)
N° D’ARTICLE MI14857221
N° MFRLRD84101
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
Prix14.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LRD84101 TEKTON 1/4 PO X 6-1/2 PO
  • Conçu pour la vitesse et le couple – L’avant de la poignée est rond pour un virage rapide et le milieu passe à une forme à trois lobes qui offre une prise sûre pour une conduite à couple élevé
  • Poignée surmoulée souple pour un virage contrôlé – L’extérieur rouge de la poignée est fait d’un matériau TPE légèrement texturé qui est légèrement doux et antidérapant pour un effet contrôlé, des réglages fins et un glissement réduit sous couple
  • Marquages de taille à quatre emplacements – La taille de la pointe du tournevis est gravée à quatre emplacements avec des marquages laser à contraste élevé
  • La tige en acier ne se dévisse pas – La poignée est moulée autour de la tige, créant une connexion solide qui est plus solide et plus droite que simplement en appuyant sur la tige pour créer une poignée préfabriquée
  • Pointe fendue – Nos pointes fendues ont une forme légèrement compensée qui adhère aux deux côtés de la fente et utilisent la taille ISO pour un ajustement précis dans les vis fendues