Motion
18044
Clé mixte compacte de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI14857231
N° MFR18044
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte compacte de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI14857231
N° MFR18044
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    11/32 po.
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    11/32 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme de douille
    12-Point
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
18044 TEKTON 11/32 INCH STUBBY
  • La longueur plus courte améliore l’accès – Les clés mixtes compactes ont une poignée plus courte que les clés mixtes pleine grandeur pour une polyvalence accrue et un accès dans les espaces restreints
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement fonctionnel, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager une fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good