Motion
OKH34101

TEKTON, INC
OKH34101

Porte13-Tool (T6 - T50)
N° D’ARTICLE MI14857278
N° MFROKH34101
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OKH34101

Porte13-Tool (T6 - T50)
N° D’ARTICLE MI14857278
N° MFROKH34101
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Porte-clés Torx

Aperçu

Description du fabricant
OKH34101 TEKTON 13-TOOLÉTOILE L-KEY
  • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé (les tailles 0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petites pour être étampées)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good