Motion
WCB90401

TEKTON, INC
WCB90401

Ensemble de clés mixtes courtes, 11-Piece (1/4-3/4 po)
N° D’ARTICLE MI14857283
N° MFRWCB90401
Prix77.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB90401

Ensemble de clés mixtes courtes, 11-Piece (1/4-3/4 po)
N° D’ARTICLE MI14857283
N° MFRWCB90401
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
Prix77.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Gamme de tailles de clé
    1/4 à 3/4 po

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    11
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison courte

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON COMPACTE TEKTON WCB90401
  • La longueur plus courte améliore l’accès – Les clés mixtes compactes ont une poignée plus courte que les clés mixtes pleine grandeur pour une polyvalence accrue et un accès dans les espaces restreints
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement fonctionnel, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager une fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide