Motion
WCB92902

TEKTON, INC
WCB92902

Jeu de clés combinées courtes et standard avec supports, 50-Piece (1/4-3/4 po, 6-19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857291
N° MFRWCB92902
Prix422.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB92902

Jeu de clés combinées courtes et standard avec supports, 50-Piece (1/4-3/4 po, 6-19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857291
N° MFRWCB92902
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
Prix422.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WCB92902 TEKTON COURT ET STANDARD
  • La longueur plus courte améliore l’accès – Les clés mixtes compactes ont une poignée plus courte que les clés mixtes pleine grandeur pour une polyvalence accrue et un accès dans les espaces restreints
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement fonctionnel, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager une fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide