Motion
DZZ93002

TEKTON, INC
DZZ93002

Ensemble d’embrayage et de mèches à ergots de 1/4 po avec rail, 9-Piece (1/8 - 1/4 po, no 4 - no 10)
N° D’ARTICLE MI14857347
N° MFRDZZ93002
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DZZ93002

Ensemble d’embrayage et de mèches à ergots de 1/4 po avec rail, 9-Piece (1/8 - 1/4 po, no 4 - no 10)
N° D’ARTICLE MI14857347
N° MFRDZZ93002
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.2000 po

Aperçu

Description du fabricant
DZZ93002 TEKTON EMBRAYAGE 1/4 PO ET
  • Extra long – Bien que les mèches standard mesurent 25 mm de long, chaque mèche de cet ensemble mesure 30 mm de long pour améliorer votre accès aux fixations encastrées
  • Résistant à la corrosion – Les mèches sont fabriquées en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – La taille de la pointe et le « T » Tekton sont clairement estampés dans chaque mèche
  • Rail de mèche caoutchouté – Le rail flexible adhère fermement aux mèches afin qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de toute mèche d’une seule main
  • Identification facile – Les tailles sont imprimées sur les rails de foret pour une identification facile