Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po, 6-1/2 po, 8 po
Détails
- Style de poignéeVinyle
Aperçu
- Les mâchoires universelles à 3 zones adhèrent à plusieurs formes et cisaillent proprement les fils
- L’écrou et le boulon de fixation permettent un réglage précis de la tension de fonctionnement
- Les poignées minces et antidérapantes offrent confort et contrôle sans ajouter de volume
- La construction de soutènement surpasse les modèles concurrents en réduisant la flexion et la torsion pour une prise supérieure
- Fabriqué aux États-Unis