Motion
SHB91109

TEKTON, INC
SHB91109

Ensemble de douilles cruciformes/à mèches fendues à empreinte de 3/8 po avec rail, 8-Piece (no 1-no 4, 3/16-3/8 po)
N° D’ARTICLE MI14857385
N° MFRSHB91109
Prix64.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB91109

Ensemble de douilles cruciformes/à mèches fendues à empreinte de 3/8 po avec rail, 8-Piece (no 1-no 4, 3/16-3/8 po)
N° D’ARTICLE MI14857385
N° MFRSHB91109
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
Prix64.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
SHB91109 TEKTON À ENTRAÎNEMENT DE 3/8 PO
  • Les mèches en acier S2 sont pressées dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne se desserre pas au fil du temps
  • Les embouts sont usinés selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
  • Les grandes marques de taille transparentes estampées sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements