Motion
OTP21204

TEKTON, INC
OTP21204

Porte27-Tool (6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI14857422
N° MFROTP21204
Prix94.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OTP21204

Porte27-Tool (6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI14857422
N° MFROTP21204
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
Prix94.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON OTP21204 TEKTON 27-TOOL
  • Conçu pour les clés mixtes Tekton — Ce sac est conçu pour les clés mixtes de 6–32 mm et peut ne pas convenir à d’autres marques ou à d’autres types de clés
  • Identification facile de la clé – Chaque poche pour clé comporte des marques de taille pour une identification facile
  • Idéal pour les déplacements – Transportez les clés mixtes n’importe où grâce à la pochette compacte à rouler qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser vers l’extérieur
  • Conception facile d’accès – La conception de la pochette minimise l’encombrement causé par le matériel supplémentaire afin que les clés puissent être rapidement accessibles sans que des rabats en tissu ne gênent l’accès
  • Matériau durable – Le polyester de 600 x 600 deniers à endos en polyuréthane est à la fois résistant à l’abrasion et aux déchirures, et est doté d’un revêtement hydrofuge durable (DWR)