Motion
WCB94201

TEKTON, INC
WCB94201

Jeu de clés combinées avec pochette, 14-Piece (6-19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857436
N° MFRWCB94201
Prix169.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB94201

Jeu de clés combinées avec pochette, 14-Piece (6-19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857436
N° MFRWCB94201
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
Prix169.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS COMBINÉES TEKTON WCB94201
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement dans les espaces restreints, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager la fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Empêche l’arrondissement – Afin d’éviter d’arrondir les fixations, l’extrémité de la boîte est conçue pour entrer en contact avec les côtés d’une tête de fixation et non les coins, et appliquer une force sur les côtés
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Idéal pour les déplacements – Transportez les clés mixtes n’importe où grâce à la pochette compacte qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser vers l’extérieur