Motion
SID91216

TEKTON, INC
SID91216

Ensemble de douilles à chocs 6-Point avec rails et plateaux, prise de 3/8 po, 42-Piece (5/16 - 3/4 po, 8 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857493
N° MFRSID91216
Prix313.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91216

Ensemble de douilles à chocs 6-Point avec rails et plateaux, prise de 3/8 po, 42-Piece (5/16 - 3/4 po, 8 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857493
N° MFRSID91216
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
Prix313.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SID91216 TEKTON PRISE 3/8 PO 6-POINT
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les ouvertures à six pans offrent un ajustement exact pour les fixations hexagonales
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements