Spécifications
Details
- Style de poignéeVinyle
Aperçu
Description du fabricant
PMN99910 MINI-PINCES TEKTON AVEC
- Comprend deux pinces à bec effilé extra longues et minces, l’une avec des dents fines et croisées, l’autre avec des mâchoires lisses et non marquantes
- La pince polyvalente à bec long combine un long bec effilé et fin avec un coupe-fil pour fil souple (14-38 AWG)
- Les pinces à bec long courbées ont une pointe à 45 degrés qui facilite l’accès aux obstructions
- Comprend deux pinces à mâchoires larges et à bec plat, l’une avec des dents transversales, l’autre avec des mâchoires lisses, pour saisir solidement les parties minces et offrir un levier supplémentaire pour le cintrage
- Pinces coupantes diagonales semi-encastrables avec lames durcies par induction (HRC 60-63) pour couper proprement les fils mous comme le cuivre, l’aluminium, le laiton et l’argent (14-38 AWG)