Motion
173167
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 7/16 po - 20 , 4 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887253
N° MFR173167
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 7/16 po - 20 , 4 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887253
N° MFR173167
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
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.1600 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    7/16 po - 20
  • Profondeur de taraudage
    0.3750 po | 9.53 mm
  • Filetage Longueur  
    3/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po - 20

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
173167 7/16-20NF HTGP H2 4FL GP HND TAP