Motion
C83365
Taraud manuel - série 1001 , 2 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887609
N° MFRC83365
Prix13.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1001 , 2 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887609
N° MFRC83365
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
Prix13.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    #6 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.6900 po | 17.53 mm
  • Filetage Longueur  
    11/16 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1001
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83365 6-32 NC GH3 2FL TPR 1001 BRT TAP