Motion
C83381
Taraud manuel - Série 1001 , taille de filetage 1/2 po - 13 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887625
N° MFRC83381
Prix42.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1001 , taille de filetage 1/2 po - 13 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887625
N° MFRC83381
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
Prix42.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    1/2 po - 13
  • Profondeur de taraudage
    1.6600 po | 42.16 mm
  • Filetage Longueur  
    1.6600 po
  • Taille du filetage
    1/2 po - 13

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1001
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83381 1/2-13 NC GH2 4FL TPR 1001 BRT TA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good