Motion
C83384
Taraud manuel - Série 1001-TN, 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887627
N° MFRC83384
Prix25.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1001-TN, 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887627
N° MFRC83384
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
Prix25.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    #3 - 48
  • Profondeur de taraudage
    0.5000 po | 12.70 mm
  • Filetage Longueur  
    1/2 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1001-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83384 3-48 NC GH2 3FL TPR 1001TN TIN TA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good