Motion
630-13

ANSELL
630-13

630-13
N° D’ARTICLE MI14894324
N° MFR630-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
630-13

630-13
N° D’ARTICLE MI14894324
N° MFR630-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entrejambe de pouce renforcé
  • Application
    Services médicaux d’urgence, incendie et sauvetage
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Gants résistants au feu structurels, offrant une protection des mains imperméable et résistante à la chaleur
  • Mot-clé de description
    Doublé
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    3244 C
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Doublé
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Services médicaux d’urgence
  • Matériau de la doublure
    Kovenex
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    630-13
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Chaleur, eau, abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    RINGERS R630
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
630-13 SONNERIES 630 TAILLE 13, 0

Les clients ont également acheté