Motion
295694-04
Coude 24MJ-32Flange 90¦ AVEC PORT SPÉCIAL FP
N° D’ARTICLE MI14916902
N° MFR295694-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 24MJ-32Flange 90¦ AVEC PORT SPÉCIAL FP
N° D’ARTICLE MI14916902
N° MFR295694-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 2 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Code 61 Bride de joint torique, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique, mâle JIC
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    295694

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 295694-04 24MJ-32FLANGE -90 AVEC F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté