Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Détails supplémentairesPouce et index renforcés, tirette
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesApplication de la loi, perquisition et saisie
- Matériau arrièreRespirant
- Type de fermetureTPR, crochet, boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Caractéristiques de confortDos perméable à l’air, coupe moulante
- Description de la constructionPaume en cuir de chèvre avec couche intérieure en tissu SuperFabric
- Type de poignetCrochet, boucle
- DescriptionGants de sécurité HexBlue 2137 pour les forces de l’ordre avec résistance aux aiguilles et aux coupures, paume en cuir de chèvre et compatibilité avec écran tactile
- EN3884X13F
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureRésistant aux coupures
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion, résistant aux piqûres d’aiguille, résistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux piqûres d’aiguille et aux coupures, résistant à l’abrasion et résistant à la chaleur de contact
- Série2137