Motion
1033-L (9)

HEXARMOR
1033-L (9)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille G ou taille 9 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14933605
N° MFR1033-L (9)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1033-L (9)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille G ou taille 9 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14933605
N° MFR1033-L (9)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, emballé à la vente
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Outils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
  • Matériau arrière
    Synthétique, mélange d’élasthanne
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style revers
    Poignet en tricot élastique
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants détachables Helix 1033
  • Mot-clé de description
    À détacher
  • EN388
    3121 X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Rouge
  • Matériau de la doublure
    Nylon, mélange d’élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 033 L (9)
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Abrasion, coupure, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1033
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1033-L (9) ÉTAGÈRE EN MÉLANGE DE NYLON HELIX 15G A1