Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, poignet en tricot
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationOutils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
- Matériau arrièreSynthétique, mélange d’élasthanne
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants en nylon avec revêtement en PU gris
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3883121 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, fabrication, assemblage
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurRouge
- Matériau de la doublureNylon, élasthanne
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1033- S (7)
- MatérielNylon, élasthanne
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1033
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit