Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, emballé pour la distribution
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Style reversPoignet en tricot élastique
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail sans couture pour écran tactile dotés d’une coquille bleue en mélange de polyester et nylon de calibre 18 et d’un revêtement de paume en polyuréthane flexible
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublurePolyester, mélange de nylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1 032 L (9)
- MatérielNylon, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1032
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit