Motion
1052-L (9)

HEXARMOR
1052-L (9)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI14933624
N° MFR1052-L (9)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1052-L (9)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI14933624
N° MFR1052-L (9)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, sans fibre de verre, sans acier, technologie Safe Finger Release (SFR)
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Outils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
  • Matériau arrière
    Gants en tricot, enduits, synthétiques
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A3
  • Description
    Gant détachable Helix 1052 avec doigts détachables et écran tactile
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    3 X31B
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Hppe, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 052 L (9)
  • Matériel
    HPPE, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1052
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1052-L (9) D’HÉLICE 18G A3 HPPE DE MÉLANGE