Motion
1052-XXL (11)

HEXARMOR
1052-XXL (11)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - taille 11 ou TTG, enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI14933635
N° MFR1052-XXL (11)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1052-XXL (11)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - taille 11 ou TTG, enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI14933635
N° MFR1052-XXL (11)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, technologie Safe Finger Release (SFR), sans fibre de verre, sans acier, emballé à la revente
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Outils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
  • Matériau arrière
    Gants en tricot, enduits, synthétiques
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A3
  • Description
    Gant détachable Helix 1052 avec doigts détachables et écran tactile, conçu pour les applications générales à l’aide d’outils de vissage manuels
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    3 X31B
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Hppe, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1052-TTG (11)
  • Matériel
    HPPE, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1052
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1052-XXL (11) HELIX 18G A3 HPPE MÉLANGE SH