Motion
4075W-S (7)

HEXARMOR
4075W-S (7)

Gants à paume en cuir - P ou taille 7, cuir de chèvre fleur supérieur, sans cote de qualité, thermique, couleur noir/jaune
N° D’ARTICLE MI14933667
N° MFR4075W-S (7)
Prix50.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4075W-S (7)

Gants à paume en cuir - P ou taille 7, cuir de chèvre fleur supérieur, sans cote de qualité, thermique, couleur noir/jaune
N° D’ARTICLE MI14933667
N° MFR4075W-S (7)
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
Prix50.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Paume en cuir de chèvre, coquille souple résistante au vent et à l’eau
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Travail par temps extrêmement froid
  • Matériau arrière
    Coquille souple
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Caractéristiques de confort
    Coquille souple
  • Description
    Gants de travail par temps froid extrême SLT Winter 4075W , chrome, avec C100 Thinsulate, coquille souple résistante au vent et à l’eau, et paume en cuir de chèvre
  • EN388
    2X32E
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir de chèvre
  • Type de protection
    Résistant aux coupures, résistant à l’abrasion et aux perforations, résistant aux températures froides et isolé, protection contre les chocs
  • Série
    4075
  • Matériau de couture
    99

Aperçu

Description du fabricant
4075W-S (7) SOMMIER HYBRIDE CHROMÉ HIVERNAL