Motion
SC1201ME

ENERPAC
SC1201ME

POMPE SANS FIL 54V , 1L, 3/2 PERSONNES, 2 BATT, CHARGEUR 230 V EURO
N° D’ARTICLE MI14934532
N° MFRSC1201ME
Prix 8,501.15 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
SC1201ME

POMPE SANS FIL 54V , 1L, 3/2 PERSONNES, 2 BATT, CHARGEUR 230 V EURO
N° D’ARTICLE MI14934532
N° MFRSC1201ME
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
Prix de 8,501.15 $/chaque

Spécifications

Détails

  • Débit
    12 Cu po / min à 10,000 psi
  • À utiliser avec
    À utiliser avec les vérins hydrauliques et les outils dans la capacité d’huile indiquée
  • Type de pièce
    Pompe hydraulique, à action unique
  • Série / Type
    SC
  • Capacité d’huile utilisable
    61
  • Type de vanne
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
SC1201ME 54V POMPE SANS FIL, 1L, 3/2 HOMME,
  • La commodité sans fil élimine les rallonges électriques, le bruit et les générateurs produisant des émissions
  • Moteur haute performance sans balais offrant un débit élevé pour une productivité accrue et deux fois la durée de vie des moteurs brossés
  • Conception compacte et légère pour l’accès et l’utilisation dans les espaces de travail restreints
  • Idéal pour le levage, l’alignement et d’autres applications nécessitant une haute précision à l’avance et rétracter
  • Capacité d’huile pour une large gamme de cylindres et d’outils
  • Le réservoir à vessie réduit la contamination et permet l’utilisation de la pompe dans n’importe quelle position
  • La bandoulière accessoire SSTRP55 se fixe aux anneaux en acier intégrés pour une portabilité améliorée
  • Compatible avec l’application Enerpac Connect, qui donne accès aux plus récents outils et renseignements sur les travaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté