Motion
40B15SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 15 , alésage en stock 1.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936909
N° MFR40B15SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 15 , alésage en stock 1.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936909
N° MFR40B15SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8130 po
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058576
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B15SS 40B15SS, SPRK