Motion
60B13SS
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 13 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936960
N° MFR60B13SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 13 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936960
N° MFR60B13SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070431
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    13
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX 60B13SS 60B13SS