Motion
AMTCL-24-5-SS
Collier de serrage fileté une pièce métrique Acme - une pièce - fendu, filetage à M20X4 diamètres, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm, pince, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14946970
N° MFRAMTCL-24-5-SS
Prix106.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fileté une pièce métrique Acme - une pièce - fendu, filetage à M20X4 diamètres, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm, pince, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14946970
N° MFRAMTCL-24-5-SS
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
Prix106.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M20X4
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    ATMCL
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ AMTCL-24-5-SS ACME