Motion
WCL-14-12-F
Raccord rigide de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947885
N° MFRWCL-14-12-F
Prix100.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947885
N° MFRWCL-14-12-F
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
Prix100.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.0508 mm à +0.0127 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WCL-14-12-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UN-PI