Motion
65432938127
Ruland BC50-1 3/4 po -38MM-A, accouplement de soufflet 1 3/4 po x 38mm , haute résistance, aluminium, 3.125 po (79.4 mm), diamètre extérieur 3.816 po (96.9 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14948029
N° MFR65432938127
Prix500.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC50-1 3/4 po -38MM-A, accouplement de soufflet 1 3/4 po x 38mm , haute résistance, aluminium, 3.125 po (79.4 mm), diamètre extérieur 3.816 po (96.9 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14948029
N° MFR65432938127
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
Prix500.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    3.8160 po
  • Poids
    1.681 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    76.26 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    38.13 N-m
  • Capacité de couple
    112.50 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
BC50-1 3/4"-38MM-A RACCORD À SOUFFLET, CLA