Motion
63452941080
Ruland MSPX-1/2 po -10MM-F, raccord rigide 1/2 po x 10mm , acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.142 po (29mm), longueur 1.772 po (45mm)
N° D’ARTICLE MI14948587
N° MFR63452941080
Prix158.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-1/2 po -10MM-F, raccord rigide 1/2 po x 10mm , acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.142 po (29mm), longueur 1.772 po (45mm)
N° D’ARTICLE MI14948587
N° MFR63452941080
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
Prix158.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2990 po
  • Diamètre extérieur
    1.1420 po
  • Longueur totale
    1.7720 po
  • Poids
    0.370 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    3.39 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPX-1/2"-10MM-F NOMAR DEUX PIÈCES RIGIDES C