Motion
TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1

BANNER ENGINEERING CORP
TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 3 19.0 po entre les trames; espacement du faisceau : 162 mm; portée : 120 mm diffus; sortie : NPN DO; entrée : 18-30 V c.c.; 1 m (3.3 pi) M8 femelle Conn. Embout Hytrol T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951656
N° MFRTTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1
Prix330.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 3 19.0 po entre les trames; espacement du faisceau : 162 mm; portée : 120 mm diffus; sortie : NPN DO; entrée : 18-30 V c.c.; 1 m (3.3 pi) M8 femelle Conn. Embout Hytrol T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951656
N° MFRTTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1
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
Prix330.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
810091 TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1 TTR