Motion
EA5R2100XK2Q
Série EZ-Array : Récepteur avec espacement optique de 5 mm ; Plage : 4 m ; Longueur de détection : 2100 mm ; Tension d'entrée 18-30 V ; Sorties : Sortie IO-Link v1.1/Push-Pull discrète et 2e sortie PNP, Deux sorties analogiques de 0-10 V ; 8 broches mâle M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI14951873
N° MFREA5R2100XK2Q
Prix5,926.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série EZ-Array : Récepteur avec espacement optique de 5 mm ; Plage : 4 m ; Longueur de détection : 2100 mm ; Tension d'entrée 18-30 V ; Sorties : Sortie IO-Link v1.1/Push-Pull discrète et 2e sortie PNP, Deux sorties analogiques de 0-10 V ; 8 broches mâle M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI14951873
N° MFREA5R2100XK2Q
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
Prix5,926.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
811212 EA5R2100XK2Q SÉRIE EZ-ARRAY :