Motion
6G-6FJX90S

GATES RUBBER CO
6G-6FJX90S

6G-6FJX90S
N° D’ARTICLE MI14984394
N° MFR6G-6FJX90S
Prix33.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G-6FJX90S

6G-6FJX90S
N° D’ARTICLE MI14984394
N° MFR6G-6FJX90S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°

Détails

  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié court 90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
6G-6FJX90S RACCORD DE MÉGACRIME