Motion
GSEL3100200

AS RAYMOND
GSEL3100200

0.87X28X11.5 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 200#
N° D’ARTICLE MI14985997
N° MFRGSEL3100200
Prix83.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSEL3100200

0.87X28X11.5 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 200#
N° D’ARTICLE MI14985997
N° MFRGSEL3100200
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
Prix83.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    28.00 po
  • Force
    200 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    30.8 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    25.64 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.5 po
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.48 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz verrouillable fixe

Aperçu

Description du fabricant
GSEL3100200 0.87X28X11.5 STK NO 200 FIXE
  • Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique