Motion
GSEL500030

AS RAYMOND
GSEL500030

RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE 0.59X10X3 STK 30#
N° D’ARTICLE MI14986004
N° MFRGSEL500030
Prix72.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSEL500030

RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE 0.59X10X3 STK 30#
N° D’ARTICLE MI14986004
N° MFRGSEL500030
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
Prix72.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    10.00 po
  • Force
    30 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    11 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    8.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz verrouillable fixe

Aperçu

Description du fabricant
GSEL500030 0.59X10X3 STK NO 30 FIXE LOCKI
  • Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique