Motion
GSEL520040

AS RAYMOND
GSEL520040

0.59X17X6.75 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 40#
N° D’ARTICLE MI14986019
N° MFRGSEL520040
Prix75.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSEL520040

0.59X17X6.75 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 40#
N° D’ARTICLE MI14986019
N° MFRGSEL520040
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
Prix75.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    17.00 po
  • Force
    40 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    18.7 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    15.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.75 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.51 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz verrouillable fixe

Aperçu

Description du fabricant
GSEL520040 0.59X17X6.75 STK NO 40 LO FIXE
  • Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique