Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue17.00 po
- Force75 lb
- Hauteur0.650 po
- Longueur18.7 po
- Diamètre de la tige6 mm
- Longueur de l’épaule15.58 po
- Accident vasculaire cérébral6.75 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube15 mm
- Poids1.51 lb
- Largeur0.65 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz verrouillable fixe
Aperçu
- Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique