Motion
GSEL525045

AS RAYMOND
GSEL525045

0.59X18.5X7.25 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 45#
N° D’ARTICLE MI14986025
N° MFRGSEL525045
Prix67.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSEL525045

0.59X18.5X7.25 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 45#
N° D’ARTICLE MI14986025
N° MFRGSEL525045
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
Prix67.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    18.50 po
  • Force
    45 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    20.35 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    17.08 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.25 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.65 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz verrouillable fixe

Aperçu

Description du fabricant
GSEL525045 0.59X18.5X7.25 STK NO 45 FIXE
  • Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique