Motion
GSNI2100120

AS RAYMOND
GSNI2100120

0.71X11.9X3.5STK 120Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986086
N° MFRGSNI2100120
Prix50.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI2100120

0.71X11.9X3.5STK 120Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986086
N° MFRGSNI2100120
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
Prix50.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.81 po
  • Force
    120 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.511 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.39 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.46 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI2100120 0.71X11.9X3.5STK 120Nbre NTR SH
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions