Motion
GSSX1466359

AS RAYMOND
GSSX1466359

GSSX1466359 28X536X200 STK 1601N SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986408
N° MFRGSSX1466359
Prix344.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX1466359

GSSX1466359 28X536X200 STK 1601N SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986408
N° MFRGSSX1466359
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
Prix344.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    21.10 po
  • Force
    359.7 lb
  • Hauteur
    1.213 po
  • Longueur
    0.914 po
  • Diamètre de la tige
    14 mm
  • Longueur de l’épaule
    18.35 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.87 po
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du tube
    28 mm
  • Poids
    6.18 lb
  • Largeur
    1.21 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX1466359 28X536X200 STK 1601N SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires