Motion
GSSX3249157

AS RAYMOND
GSSX3249157

GSSX3249157 23X309X100 STK 698N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986646
N° MFRGSSX3249157
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX3249157

GSSX3249157 23X309X100 STK 698N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986646
N° MFRGSSX3249157
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
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    12.17 po
  • Force
    157.4 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    0.527 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    9.8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    2.23 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX3249157 23X309X100 STK 698N SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires