Motion
GSVL2300150

AS RAYMOND
GSVL2300150

GSVL2300150
N° D’ARTICLE MI14986762
N° MFRGSVL2300150
Prix110.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSVL2300150

GSVL2300150
N° D’ARTICLE MI14986762
N° MFRGSVL2300150
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
Prix110.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    20.00 po
  • Force
    150 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    22 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    18.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8.07 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    2.59 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz de force réductible

Aperçu

Description du fabricant
GSVL2300150 0.71X20X8 STK NO 150 VARIFORCE
  • Force réglable, vanne intégrée pour réduire la pression/force, expédiée avec une force maximale